Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 300V; 0,1A; 250mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBTA42-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMBTA42-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 300V
Transistorverstärkung: 25...200
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,504*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.