Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 0,225/0,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 0,225/0,3W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 0,225/0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT3906LT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT3906LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 30...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,225/0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,1586*
1 Tag
79361
5
€ 14,99*
ab € 0,0123*
€ 0,1965*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.