Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 0,3W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT3906-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MMBT3906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.