Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 300mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 300mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT3906-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMBT3906-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 30...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.