Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,2A; 350mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBT3904-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMBT3904-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 30...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.