Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 310mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 310mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT2222A-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBT2222A-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0293*
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0568*
1 Tag
1166701
5
€ 14,99*
ab € 0,0226*
€ 0,1558*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0233*
€ 0,1826*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
SST2222AT116
ab € 0,064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.