Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD1205
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0681*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0663*
€ 0,3837*
1 Tag
2880
5
€ 14,99*
ab € 0,0328*
€ 0,5402*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.