Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode, 100V / 200mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867502
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Gleichrichter-Typ = Kleinsignal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Gleichrichter-Typ:
Kleinsignal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1867502, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MMBD1205, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0681*
1
€ 5,90*
ab € 0,0663*
€ 0,3837*
1 Tag
2880
5
€ 14,99*
ab € 0,0328*
€ 0,5402*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 204,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.