Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1205 DIODE, 2FACH, GEM. ANODE, 100V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700897
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD1
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1205, 1700897, 170-0897
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0681*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0663*
    € 0,3837*
    Lager 139
    2880
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0328*
    € 0,5402*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5402*
    € 0,64284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3224*
    € 0,38366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2802*
    € 0,33344
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,701* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.