Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD1203
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6000
€ 25,00*
ab € 0,047*
€ 0,0711*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1149*
10
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1182*
1 Tag
1590
5
€ 14,99*
ab € 0,0304*
€ 0,5112*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.