Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1203. DIODE, FULL REEL, Diode Type:Small Signa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370911
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1203.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Diodenkonfiguration: Dual Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1203., 2370911, 237-0911
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    6000
    € 25,00*
    ab € 0,047*
    € 0,0711*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0418*
    € 0,1149*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0713*
    € 0,1182*
    1 Tag
    1590
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0304*
    € 0,5112*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 426,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.