Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1203 DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 2X, 100V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700901
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD1
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1203, 1700901, 170-0901
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    6000
    € 25,00*
    ab € 0,047*
    € 0,0711*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0418*
    € 0,1149*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0713*
    € 0,1182*
    Lager 139
    1590
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0304*
    € 0,5112*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5112*
    € 0,60833
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3535*
    € 0,42067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1466*
    € 0,17445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,556* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.