Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 100V; 4A; 15W; TO225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 100V; 4A; 15W; TO225
Transistor: NPN; bipolar; 100V; 4A; 15W; TO225
Artikel-Nr.:
     2805-MJE243G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE243G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO225
Frequenz: 40MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 15...180
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,36*
1 Tag
364
5
€ 5,95*
ab € 0,3646*
€ 0,8133*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.