Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, NPN, 100V, TO-225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101939
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE243G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Leistungstransistor, Typ=MJE243G, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=4 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=15, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=100 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=100 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=600 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=4 A, Leistungsverteilung (PV)=1.5 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=40 MHz, Bauform=TO-225, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Box für Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,36*
Lager 115
364
5
€ 5,95*
ab € 0,3646*
€ 0,8133*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8133*
€ 0,96783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5246*
€ 0,62427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.