Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE243G THT, NPN Transistor 100 V / 4 A 10 MHz, TO-225 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJE243G THT, NPN Transistor 100 V / 4 A 10 MHz, TO-225 3-Pin
onsemi MJE243G THT, NPN Transistor 100 V / 4 A 10 MHz, TO-225 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1630961
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE243G
EAN/GTIN:
     5059042744286
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = TO-225
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 15 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
TO-225
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
15 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1630961, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE243G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,36*
1 Tag
364
5
€ 5,95*
ab € 0,3646*
€ 0,8133*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.