Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIEB100W1200TEH
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIEB100W1200TEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Kollektor-Emitter-Strom: 128A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.