Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Bel: M22-LED; Ø22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrolllämpchen; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Bel: M22-LED; Ø22,5mm
Kontrolllämpchen; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Bel: M22-LED; Ø22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-M22-L-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-L-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: M22-LED
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: rot
Kontrollleuchte-Art: flach
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich
Passendes Zubehör: M22-LED-B;M22-LED-G;M22-LED-R;M22-LED-W;M22-LED230-B;M22-LED230-G;M22-LED230-R;M22-LED230-W;M22-LEDC-B;M22-LEDC-G;M22-LEDC-R;M22-LEDC-W;M22-LEDC230-B;M22-LEDC230-G;M22-LEDC230-R;M22-LEDC230-W;M22-FLED-B;M22-FLED-G;M22-FLED-R;M22-FLED-RG;M22-FLED-RGB;M22-FLED-W
Herstellerserie: RMQ-Titan
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,77*
€ 4,06*
2 Tage
250
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,77*
€ 4,06*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,12*
€ 4,09*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 4,54*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,18*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,87*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,04*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,33*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,41*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
216573 M22-CLEDC-R
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
216576 M22-CLED230-R
ab € 8,57*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.