Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; DIP20; Ch: 4; 8÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; DIP20; Ch: 4; 8÷48VDC
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; DIP20; Ch: 4; 8÷48VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LT1161CN
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1161CN#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 8...48V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Spannungsklasse: 75V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.