Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LPF-60D-30 Herst.-Nr.: LPF-60D-30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Betriebstemperatur: -40...70°C Leistung: 60W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC Äußere Abmessungen: 162,5x43x32mm Ausgangsspannung: 30V DC Ausgangsstrom: 2A Anwendung: LED Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 90% Achtung!: Nennparameter bei Volllast Betriebsmodi: Gleichstrom Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion;PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP Herstellerserie: LPF-60 Netzteil-Art: LED Ausgangsspannungsbereich: 18...30V DC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,46* | € 33,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,65* | € 34,58* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,76* | € 35,70* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,93* | € 59,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,86* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|