Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60D-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60D-15 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-60D-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532033
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60D-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-12
€ 27,20*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-20
€ 33,59*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-24
€ 26,63*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-30
€ 31,79*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-36
€ 33,25*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-42
€ 27,95*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-48
€ 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.