Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60D-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60D-30 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-60D-30 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532037
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60D-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-12
€ 26,86*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-15
€ 35,52*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-20
€ 32,99*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-24
€ 26,20*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-36
€ 33,48*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-42
€ 27,16*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-48
€ 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.