Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60D-20 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60D-20 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-60D-20 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80609077
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60D-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-12
€ 27,20*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-15
€ 36,14*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-24
€ 26,63*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-30
€ 31,79*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-36
€ 33,25*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-42
€ 27,95*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-48
€ 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.