Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 30mA; Idm: 0,03A; 740mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 30mA; Idm: 0,03A; 740mW; TO92
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 30mA; Idm: 0,03A; 740mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-LND150N3-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LND150N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 30mA
Widerstand im Leitungszustand: 1kΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,74W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Kanal-Art: schwach
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,03A
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-92, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,56*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.