Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-LL4148-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0293*
1000
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0777*
1 Tag
859
50
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0784*
5
€ 5,95*
ab € 0,0479*
€ 0,0996*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0324*
€ 0,1391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.