Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode LL4148 DO-213AC 100 V 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264587-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
ON Semiconductor Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode LL4148 DO-213AC 100 V 200 mA

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 0.72 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 25 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
LL4148
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
0.72 V
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Sperrstrom I(r):
25 nA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
100 V
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, gleichrichterdiode 100v, smd diode, on semiconductor diode, ON Semiconductor, LL4148, 670-8826, LL4148FSCT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0291*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0429*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0122*
€ 0,0729*
Lager 102
1309
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,0789*
2 Tage
1996
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0506*
€ 0,1034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0789*
€ 0,0939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.