Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode LL4148 DO-213AC 100V 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A813641
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
LL4148
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Sperrstrom I(r):
25 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
0.72 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-213AC
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode, ON Semiconductor, 670-8826, LL4148FSCT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0293*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0777*
1 Tag
859
50
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0784*
5
€ 5,95*
ab € 0,0479*
€ 0,0996*
1
€ 6,90*
ab € 0,0324*
€ 0,1391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,0925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.