Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 2,24÷9mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°; 1,7÷2,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 2,24÷9mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°; 1,7÷2,2V
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 2,24÷9mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°; 1,7÷2,2V
Artikel-Nr.:
     2805-LGT67K-G2K1-24
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LG T67K-G2K1-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 566...575nm
Helligkeit: 2,24...9mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,4x3x2,1mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13863
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,4307*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,77*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,325*
€ 2,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,86*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,133*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,72*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,51*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 180R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00677*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 560R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 820R
ab € 0,0111*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.