Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV,träge; 2A; 1kVDC; zylindrisch,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF302PV Elektrogehäusezubehör
Hager LF302PV Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     2805-LF302PV
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF302PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 30kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Verlustleistung: 1,54W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x38mm
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge;gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 12,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 12,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,37321*
€ 13,41321*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,9512*
€ 14,2312*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,1902*
€ 14,5502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.