Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kelvin Kabel; 60VDC; 30VAC; 10A; L: 2,5m; scharz und rot; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kelvin Kabel; 60VDC; 30VAC; 10A; L: 2,5m; scharz und rot; 100mΩ
Kelvin Kabel; 60VDC; 30VAC; 10A; L: 2,5m; scharz und rot; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-KML7460SAK1-250
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KML 7460 / SAK / 1 / 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: scharz und rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: PVC
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -10...80°C
Nennstrom: 10A
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 2,5m
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Mess Zubehörs-Typ: Kelvin Kabel
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm x2;Krokodilklemme
Herstellerserie: Kelvin Programme
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 91,12*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 93,20*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 73,45*
€ 97,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,88*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,23*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 216,96*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,82*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.