Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230÷240VAC; Sirene,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 230÷240VAC; Sirene,Blitzlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 230÷240VAC; Sirene,Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     2805-JA-ELG-230VAC
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     814511313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: orange
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø65x82mm
Lautstärke: 103dB
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 116,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 91,58*
€ 128,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 160,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.