Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; 24VAC; Sirene,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-JA-814511405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     814511405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: bernsteinfarben
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: ABS
Lautstärke: 103dB
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 47mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 83,96*
€ 117,38*
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 140,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 146,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 146,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.