Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 2,5kV; 3A; 417W; TO264; 370ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 2,5kV; 3A; 417W; TO264; 370ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 2,5kV; 3A; 417W; TO264; 370ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTK3N250L
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTK3N250L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Bereitschaftszeit: 370ns
Drain-Source Spannung: 2,5kV
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 417W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: linear power mosfet
Gate-Ladung: 230nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.