Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 3kV; 1A; 195W; TO247HV; 1,8us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 3kV; 1A; 195W; TO247HV; 1,8us
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 3kV; 1A; 195W; TO247HV; 1,8us
Artikel-Nr.:
     2805-IXTH1N300P3HV
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH1N300P3HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247HV
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Drain-Source Spannung: 3kV
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 50Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 195W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: standard power mosfet
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.