Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 300V; 70A; 830W; TO268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 300V; 70A; 830W; TO268
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 300V; 70A; 830W; TO268
Artikel-Nr.:
     2805-IXFT70N30Q3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFT70N30Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor 300v
smd transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 70A
Widerstand im Leitungszustand: 54mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 830W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 98nC
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.