Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 156A; 600W; ISOPLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 156A; 600W; ISOPLUS247™
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 156A; 600W; ISOPLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFR230N20T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFR230N20T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS247™
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 156A
Widerstand im Leitungszustand: 8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 600W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 358nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet 200v, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.