Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 52A; 1250W; TO264; 260ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 52A; 1250W; TO264; 260ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 52A; 1250W; TO264; 260ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFK52N100X
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK52N100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Bereitschaftszeit: 260ns
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 52A
Widerstand im Leitungszustand: 0,125Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultra junction x-class
Gate-Ladung: 245nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.