Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 120A; 714W; TO264; 100ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 120A; 714W; TO264; 100ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 120A; 714W; TO264; 100ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFK120N20P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK120N20P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Bereitschaftszeit: 100ns
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 120A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 714W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 152nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet 200v, mosfet, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.