Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 60A; 1040W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 60A; 1040W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 60A; 1040W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IXFH60N50P3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH60N50P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 250ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,04kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 96nC
Technologie: HiPerFET™;Polar3™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, transistor to-247
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,57*
1 Tag
552
1
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 12,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 13,70*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 14,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.