Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 44A; 1560W; PLUS264™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 44A; 1560W; PLUS264™
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 44A; 1560W; PLUS264™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFB44N100Q3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFB44N100Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS264™
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 44A
Widerstand im Leitungszustand: 0,22Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,56kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 264nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.