Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 132A; 1890W; 250ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 132A; 1890W; 250ns
Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 132A; 1890W; 250ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXFB132N50P3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFB132N50P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS264™
Bereitschaftszeit: 250ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 132A
Widerstand im Leitungszustand: 39mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1890W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 267nC
Technologie: HiPerFET™;Polar3™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,70*
€ 28,58*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 28,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 30,53*
€ 8,95*
ab € 21,49*
€ 32,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.