Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -5,6A; 42W; DPAK,TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -5,6A; 42W; DPAK,TO252
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -5,6A; 42W; DPAK,TO252
Artikel-Nr.:
     2805-IRFR9024PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFR9024PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: -60V
Drainstrom: -5,6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,28Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 42W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 19nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,90*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,91*
1 Tag
989
3
€ 5,95*
ab € 0,6235*
€ 1,1865*
75
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 2,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.