Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 30A; 214W; TO247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 30A; 214W; TO247AC
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 30A; 214W; TO247AC
Artikel-Nr.:
     2805-IRFP250NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP250NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 214W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 123nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,85*
1 Tag
2800
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,68*
€ 2,00*
1 Tag
781
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,83*
Zubehör
BOYD
4597
ab € 0,64*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/84 SA
ab € 5,77*
Zubehör
Infineon
IR2117SPBF
ab € 0,862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.