Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 60A; 390W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 60A; 390W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 60A; 390W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRFB4332PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFB4332PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 33mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 390W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 99nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,52*
1
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,57*
1 Tag
737
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 5,37*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.