Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -55V; -19A; 68W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -55V; -19A; 68W; TO220AB
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -55V; -19A; 68W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF9Z34NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF9Z34NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: -55V
Drainstrom: -19A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 68W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 23,3nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,94*
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 1,04*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,04*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.