Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -2,8A; 43W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -2,8A; 43W; TO220AB
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -2,8A; 43W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF9510PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9510PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: -100V
Drainstrom: -2,8A
Widerstand im Leitungszustand: 1,2Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 43W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 8,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100v
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,96*
2 Tage
43
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,20*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,71*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,45*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.