Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -5,8A; 2,5W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -5,8A; 2,5W; SO8
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -5,8A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7406TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7406TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -5,8A
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.053,60*
€ 1.139,64*
Frei Haus
ab € 2.359,28*
€ 2.447,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.139,64*
€ 1.356,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.130,64*
€ 1.345,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.082,52*
€ 1.288,1988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.066,48*
€ 1.269,1112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.053,60*
€ 1.253,784
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,2634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.