Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7406TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 5,8 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7406TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 5,8 A 2,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1658275
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7406TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043984988
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 5,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 70 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Si
Diodendurchschlagsspannung = 1V

P-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst P-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
5,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
70 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Diodendurchschlagsspannung:
1V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 1658275, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7406TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.054,00*
€ 1.162,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.354,20*
€ 2.495,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.495,56*
€ 2.969,7164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.473,68*
€ 2.943,6792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.404,88*
€ 2.861,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.368,60*
€ 2.818,634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.354,20*
€ 2.801,498
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,58855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.