Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 42A; 160W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 42A; 160W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 42A; 160W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF1310NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1310NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 160W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 73,3nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,52*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,66*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,76*
1 Tag
556
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,732*
€ 2,61*
1 Tag
96
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.