Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO14; -2,3÷1,9A; 1W; Ch: 2; 10÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO14; -2,3÷1,9A; 1W; Ch: 2; 10÷20VDC
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO14; -2,3÷1,9A; 1W; Ch: 2; 10÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IR21844SPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21844SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Leistung: 1W
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Anschaltzeit: 680ns
Ausschaltzeit: 270ns
Ausgangsstrom: -2,3...1,9A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Ladungspumpe;Totzeit;integrated bootstrap functionality
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 600V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,22*
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 4,00*
1 Tag
1326
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,43*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.