Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 50A; 326W; TO247-3; H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 1,2kV; 50A; 326W; TO247-3; H3
Transistor: IGBT; 1,2kV; 50A; 326W; TO247-3; H3
Artikel-Nr.:
     2805-IKW25N120H3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKW25N120H3FKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 326W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 115nC
Herstellerserie: H3
Technologie: TRENCHSTOP™ 3
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, transistor to-247
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,08*
2 Tage
1010
1
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 8,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 10,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0958*
Zubehör
Murata
MGJ2D051509SC
ab € 6,34*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 13,08*
Zubehör
Murata
MGJ3T05150505MC-R7
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.